| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller19626 Herst.-Nr.: 19626 EAN/GTIN: 4010159196260 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal zum Einlassen von Steckdosen oder Einbauleuchten in Mauerwerk und Beton
- exakter Rundlauf für präzise Bohrungen
- Langlebigkeit durch gehärteten Stahlkörper mit M16 Innengewinde
- verschleißarme Hartmetallzähne positionsgenau eingepasst
Lieferumfang: - 3 x Bohrkronen Ø 50 mm, 6 Zähne, SDS-plus, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 120 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohren, Bohrkronen, Bohrkronen-Set, Heller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,30* | € 72,15* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Satz | € 6,95* | ab € 61,05* | € 85,55* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 111,94* | € 138,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|