Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer 16 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 16 x 1000 mm
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 16 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller19885
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19885
EAN/GTIN:
     4010159198851
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, armierter Beton, Mauerwerk, Klinker, Gasbeton und Kalksandstein
  • zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
  • hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik
  • Hartmetall-Schneide mit bissigem Zahnprofil für die effektive Zermahlung des Bohrmaterials
  • hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel
  • vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
950 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
16 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
1000 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 34,63*
€ 45,02*
6 Tage
11
€ 4,79*
ab € 36,34*
€ 47,05*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 36,17*
€ 47,09*
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 37,32*
€ 49,40*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,58*
€ 77,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.