Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarCutter Ratio-Förderwendel 47 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarCutter Ratio-Förderwendel 47 x 115 mm
StarCutter Ratio-Förderwendel 47 x 115 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller19942
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19942
EAN/GTIN:
     4010159199421

Produktbeschreibung:

  • für Durchmesser 35 - 42 mm
  • sichert Abtransport großer Mengen von Bohrmehl
  • stabilisiert bei längeren Bohrstrecken
  • flexibel einsetzbare Verlängerung für das gesamte Ratio-System
  • ermöglicht große Bohrtiefen (je nach Material)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
80 mm
Durchmesser:
47 mm
Länge:
115 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,26*
€ 84,22*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 151,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
19933 9
ab € 101,74*
Ähnlich
Heller
19941
ab € 41,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.