Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allmat Universalbohrer 8 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allmat Universalbohrer 8 x 200 mm
Allmat Universalbohrer 8 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21675
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21675
EAN/GTIN:
     4010159216753
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Produktbeschreibung:

  • idealer Universalbohrer für eine Vielzahl am Bau verwendeter Werkstoffe
  • Bohrungen dank diamantgeschliffener Hartmetall-Querschneide auch auf glatten und harten Flächen möglich
  • bei Bohrungen in Mauerwerk & Stein kann leichter Schlag eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
135 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
200 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Universalbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,38*
9 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 9,40*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 9,44*
1
€ 9,80*
ab € 6,73*
€ 9,56*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,13*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21679 M
ab € 3,85*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.