Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allmat Universalbohrer 10 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allmat Universalbohrer 10 x 200 mm
Allmat Universalbohrer 10 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21676
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21676
EAN/GTIN:
     4010159216760
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer

Produktbeschreibung:

  • idealer Universalbohrer für eine Vielzahl am Bau verwendeter Werkstoffe
  • Bohrungen dank diamantgeschliffener Hartmetall-Querschneide auch auf glatten und harten Flächen möglich
  • bei Bohrungen in Mauerwerk & Stein kann leichter Schlag eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
135 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
200 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Universalbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 11,01*
9 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,35*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 11,41*
1
€ 9,80*
ab € 8,04*
€ 11,54*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,53*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21679 M
ab € 3,85*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.