| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller22834 Herst.-Nr.: 22834 EAN/GTIN: 4010159228343 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für das Stemmen, Schlitzen & Ziehen von Kanälen mit Tiefenbegrenzung
- hohe Nutzungsdauer dank verschleißfestem Werkzeugstahl und speziell entwickelter Härte-Strahl-Technik
- stabile, nachschleifbare Konstruktion
Weitere Informationen: | | Einsteckende Typ: | SDS-max | Länge: | 380 mm | Schneidenbreite: | 35 mm | Typ: | Kanalmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel, Heller, Hohlmeißel, Kanalmeißel, Meißel, Mörtelmeißel, SDS-max, Spatmeißel, Spitzmeißel, Zahnmeißel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 41,97* | € 56,57* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 44,67* | € 65,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,13* | € 108,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|