Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt HSS-METALL T118A 55 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stichsägeblatt HSS-METALL T118A 55 mm
Stichsägeblatt HSS-METALL T118A 55 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller24001
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     24001
EAN/GTIN:
     4010159240017
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Produktbeschreibung:

  • für dünne Bleche 1,2-2 mm
  • gewellt
  • verzahnte Länge
  • Ref.-Nr.: T118A
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS
Einsatzzweck:
Metall
Schnitt:
schneller Schnitt
Schnittlänge:
55 mm
Typ:
Stichsägeblatt
Zahnteilung:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set, BI-Metall, HCS G, HCS SZ, HCS-Holz, Heller, HSS-Metall, Sägeblätter, Universal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 10,62*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 7,40*
€ 10,63*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,34*
€ 11,69*
5 Tage
30
€ 9,45*
ab € 9,84*
€ 14,19*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 14,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,34* pro Satz)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
24007 9
ab € 9,25*
Ähnlich
Heller
24008 6
ab € 9,52*
Ähnlich
Heller
24009 3
ab € 10,69*
Ähnlich
Heller
24010 9
ab € 12,63*
Ähnlich
Heller
24000
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.