Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Stichsägeblatt-Set
>
Artikel
Stichsägeblatt HSS-METALL T118B 50 mm, 5er Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heller24002
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
24002
EAN/GTIN:
4010159240024
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Produktbeschreibung:
für schnelle Schnitte in Stahl, Buntmetall, Aluminium 2,5 - 6 mm
gewellt, gefräst
verzahnte Länge
Ref.-Nr.: T118B
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS
Einsatzzweck:
Metall
Schnitt:
schneller Schnitt
Schnittlänge:
50 mm
Typ:
Stichsägeblatt
Zahnteilung:
2 mm
... >
Materialbearbeitung
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
heller stichsägeblatt
,
stichsägeblatt satz
,
BI-Metall
,
HCS G
,
HCS SZ
,
HCS-Holz
,
Heller
,
HSS-Metall
,
Sägeblätter
,
Universal
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 10,70*
Lager 415
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 6,76*
€ 10,71*
Lager 102
2 Tage
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,39*
Lager 9UZUT
3 Tage
12
pro Packung
€ 9,45*
ab € 9,80*
€ 14,01*
Lager 1039
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,47*
€ 31,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,76* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller 24007 9 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Heller
24007 9
ab € 9,25*
Ähnlich
Heller 24001 7 Stichsägeblatt 4030 1 Set
Heller
24001 7
ab € 7,32*
Ähnlich
Stichsägeblatt HSS-METALL T101A 75 mm, 5er Pack
Heller
24006
ab € 12,22*
Ähnlich
Stichsägeblatt HSS-METALL T118G 55 mm, 5er Pack
Heller
24000
ab € 7,31*
Ähnlich
Stichsägeblatt HSS-METALL T127D 75 mm, 5er Pack
Heller
24003
ab € 8,31*
Ähnlich
Stichsägeblatt HSS-METALL T130Riff 54 mm, 3er Pack
Heller
24010
ab € 12,64*
Ähnlich
Stichsägeblatt HSS-METALL T318AF 105 mm, 5er Pack
Heller
24004
ab € 13,12*
Ähnlich
Stichsägeblatt HSS-METALL T318BF 105 mm, 5er Pack
Heller
24005
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen