Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt HCS-HOLZ T101BR 75 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stichsägeblatt HCS-HOLZ T101BR 75 mm
Stichsägeblatt HCS-HOLZ T101BR 75 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller24017
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     24017
EAN/GTIN:
     4010159240178
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Produktbeschreibung:

  • saubere Schnittkante in Material 3-30 mm
  • konisch geschliffen, schräg geschärft
  • Zahnung auf Stoß
  • verzahnte Länge
  • Ref.-Nr.: T110BR
Weitere Informationen:
Ausführung:
HCS
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
sauberer Schnitt
Schnittlänge:
75 mm
Typ:
Stichsägeblatt
Zahnteilung:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set, BI-Metall, HCS G, HCS SZ, HCS-Holz, Heller, HSS-Metall, Sägeblätter, Universal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,73*
€ 11,57*
Lager 415
unbekannt
1
pro Packung
€ 19,95*
ab € 7,21*
€ 11,59*
10 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 11,61*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 8,40*
€ 12,16*
1 Tag
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 13,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,21* pro Satz)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
24013 0
ab € 6,33*
Ähnlich
Heller
24003 1
ab € 7,19*
Ähnlich
Heller
24006 2
ab € 10,60*
Ähnlich
Heller
24015 4
ab € 4,47*
Ähnlich
Heller
24012
ab € 3,37*
Ähnlich
Heller
24014 7
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.