Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI-METALL WZ-Säbelsägeblatt S1120CF 205 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BI-METALL WZ-Säbelsägeblatt S1120CF 205 mm
BI-METALL WZ-Säbelsägeblatt S1120CF 205 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller25809
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25809
EAN/GTIN:
     4010159258098
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für Demontage und Rettungsarbeiten in Stahl > 3 mm
  • gewellt
  • für saubere, grobe Schnitte
  • verzahnte Länge
  • Ref.-Nr.: S1120CF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bi-Metall
Einsatzzweck:
Demontage
Schnitt:
grober Schnitt
Schnittlänge:
205 mm
Typ:
Säbelsägeblatt
Zahnteilung:
10 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter heller, BI-Metall, Diamant, Handgriff, HCS SZ, HCS WZ, Heller, HM, Säbelsägeblätter, Sägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,44*
€ 68,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,90*
€ 65,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,15*
€ 60,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,53*
€ 56,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,47*
€ 52,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,26*
€ 45,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
24036 9
ab € 13,13*
Ähnlich
Heller
24047
ab € 13,56*
Ähnlich
Heller
24048
ab € 14,07*
Ähnlich
Heller
24037 6
ab € 11,57*
Ähnlich
Heller
24038 3
ab € 14,17*
Ähnlich
Heller
24039 0
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.