Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt UNIVERSAL 75 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stichsägeblatt UNIVERSAL 75 mm
Stichsägeblatt UNIVERSAL 75 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller25818
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25818
EAN/GTIN:
     4010159258180
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Produktbeschreibung:

  • für Holz mit Nägeln und Metall
  • gewellt
  • für schnelle Schnitte
  • Combo-Verzahnung
  • verzahnte Länge
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Universal
Schnitt:
schneller Schnitt
Schnittlänge:
75 mm
Typ:
Stichsägeblatt
Zahnteilung:
1,8 - 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set 5 teilig, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt 75mm, BI-Metall, HCS G, HCS SZ, HCS-Holz, Heller, HSS-Metall, Sägeblätter, Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 13,52* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
25800
ab € 33,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.