Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer D: 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer Ø 9 mm
Zentrierbohrer Ø 9 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller25957
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25957
EAN/GTIN:
     4010159259576
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
Lochsäge

Produktbeschreibung:

  • einseitig angephast als Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
9 mm
Länge:
112 mm
passend für:
Allmat Mehrzweck-Lochsägen
Schaftform:
angefast
Typ:
Zentrierbohrer
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, lochsäge, Adapter, Anreißnadel, Aufnahmeschaft, Auswurffeder, Heller, Kupplung, Reduzierring, Schneidepaste, Verlängerung, Zentrierbohrer
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,25*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,39*
6 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,10*
€ 4,50*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,55*
Lager 415
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 4,84*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18951 4
ab € 2,11*
Ähnlich
Heller
24542
ab € 20,48*
Ähnlich
Heller
19095 4
ab € 3,67*
Ähnlich
Heller
19945
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.