Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller26645 Herst.-Nr.: 26645 EAN/GTIN: 4010159266451 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - exakte Löcher für Einlassdosen, Kabel- und Rohrdurchführungen
- besonders gut geeignet für Materialstärken bis 1 mm
- hohe Laufruhe dank Vario-Verzahnung
- vibrationsreduzierte Bohrungen bei schnellem Sägefortschritt
- hohe Standzeit dank speziallegiertem Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte
- 8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahl-Verzahnung in Bi-Metall-Qualität
- Einsatz von Schneidöl verlängert die Standzeit des Werkzeugs nachhaltig
- Zahnteilung: 10 Zähne pro Zoll
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 38 mm | Ausführung: | HSS-Co | Durchmesser: | 38 mm | Einsatzzweck: | Edelstahl | Länge: | 48 mm | Typ: | Stahlbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 11,00* | € 17,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 12,69* | € 18,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,08* | € 33,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|