Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co Edelstahllochsäge 57 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Co Edelstahllochsäge 57 x 48 mm
HSS-Co Edelstahllochsäge 57 x 48 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller26652
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26652
EAN/GTIN:
     4010159266529

Produktbeschreibung:

  • exakte Löcher für Einlassdosen, Kabel- und Rohrdurchführungen
  • besonders gut geeignet für Materialstärken bis 1 mm
  • hohe Laufruhe dank Vario-Verzahnung
  • vibrationsreduzierte Bohrungen bei schnellem Sägefortschritt
  • hohe Standzeit dank speziallegiertem Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte
  • 8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahl-Verzahnung in Bi-Metall-Qualität
  • Einsatz von Schneidöl verlängert die Standzeit des Werkzeugs nachhaltig
  • Zahnteilung: 10 Zähne pro Zoll
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
38 mm
Ausführung:
HSS-Co
Durchmesser:
57 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Länge:
48 mm
Typ:
Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,91*
Ähnlich
Heller
26632
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.