Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-heller26742 Herst.-Nr.: 26742 EAN/GTIN: 4010159267427 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - geeignet für Beton, armierter Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Mauerwerk, Gasbeton und Klinker
- zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungendes Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
- Hammerbohren in neuer Dimension: kraftvoll, schnell & dauerhaft Schaufelradschneide mit 3 Flügeln für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag
- verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign
- höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung
- stabile Kopfgeometrie durch eingelassenen Hartmetallkopf – hält selbst Armierungstreffern stand
- im Vergleich zu einem durchschnittlichen 2-Schneider erreicht der Trijet eineneunfache Lebensdauer bei der Durchtrennung von Armierungseisen / Bitte beachten: Durchtrennungen von Armierungen nur nach Freigabe des Baustatikers!
- äußerst schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform
- vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel
- DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitslänge: | 50 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 5,5 mm | Einsatzzweck: | Beton | Länge: | 110 mm | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Betonbohrer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,95* | ab € 6,77* | € 10,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,07* | € 23,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|