Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TriJet SDS-plus Hammerbohrer 10 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TriJet SDS-plus Hammerbohrer 10 x 160 mm
TriJet SDS-plus Hammerbohrer 10 x 160 mm
TriJet SDS-plus Hammerbohrer - Kopf
Artikel-Nr.:
     415-heller26760
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26760
EAN/GTIN:
     4010159267601
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, armierter Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Mauerwerk, Gasbeton und Klinker
  • zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungendes Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
  • Hammerbohren in neuer Dimension: kraftvoll, schnell & dauerhaft Schaufelradschneide mit 3 Flügeln für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag
  • verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign
  • höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung
  • stabile Kopfgeometrie durch eingelassenen Hartmetallkopf – hält selbst Armierungstreffern stand
  • im Vergleich zu einem durchschnittlichen 2-Schneider erreicht der Trijet eineneunfache Lebensdauer bei der Durchtrennung von Armierungseisen / Bitte beachten: Durchtrennungen von Armierungen nur nach Freigabe des Baustatikers!
  • äußerst schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform
  • vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel
  • DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
160 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 8,34*
3 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,57*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 9,02*
6 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 6,93*
€ 9,06*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 9,86*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864026
ab € 2,06*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
29884
ab € 12,58*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 115,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.