| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller26813 Herst.-Nr.: 26813 EAN/GTIN: 4010159268134 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Beton, armierter Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Mauerwerk, Gasbeton und Klinker
- zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungendes Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
- Hammerbohren in neuer Dimension: kraftvoll, schnell & dauerhaft Schaufelradschneide mit 3 Flügeln für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag
- verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign
- höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung
- stabile Kopfgeometrie durch eingelassenen Hartmetallkopf – hält selbst Armierungstreffern stand
- im Vergleich zu einem durchschnittlichen 2-Schneider erreicht der Trijet eineneunfache Lebensdauer bei der Durchtrennung von Armierungseisen / Bitte beachten: Durchtrennungen von Armierungen nur nach Freigabe des Baustatikers!
- äußerst schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform
- vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel
- DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie
Lieferumfang: - TriJet SDS-plus Hammerbohrer: Ø 5/6/8 x 50/110, Ø 6/8/10/12 x 100/160 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Einsatzzweck: | Beton | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Bohrer Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrer, Hammerbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, armierter Beton, Beton, bohren, Bohrer, Heller, SDS-plus, TriJet |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 30,03* | € 37,44* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 32,22* | € 39,81* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 32,41* | € 39,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,59* | ab € 33,01* | € 40,84* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 45,81* | € 61,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|