Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker 68 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Dosensenker 68 x 95 mm
Diamant-Dosensenker 68 x 95 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller27217
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     27217
EAN/GTIN:
     4010159272179
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Produktbeschreibung:

  • für Installationsarbeiten
  • sichere Segmentverbindung
  • schneller Vortrieb
  • Segmente: 3
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
65 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
68 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
95 mm
Typ:
Dosensenker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 55,37*
€ 71,52*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,47*
€ 88,19*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 132,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
24552
ab € 105,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.