Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker 82 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Dosensenker 82 x 95 mm
Diamant-Dosensenker 82 x 95 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller27219
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     27219
EAN/GTIN:
     4010159272193
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Produktbeschreibung:

  • für Installationsarbeiten
  • sichere Segmentverbindung
  • schneller Vortrieb
  • Segmente: 4
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
65 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
82 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
95 mm
Typ:
Dosensenker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 61,42*
€ 79,22*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,70*
€ 97,79*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,21*
€ 139,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
27217 9
ab € 55,23*
Ähnlich
Heller
24552 4
ab € 105,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.