| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller28545 Herst.-Nr.: 28545 EAN/GTIN: 4010159285452 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - höhere Lebensdauer durch innovatives Meißelblattdesign mit erhöhter Blattlänge
- reduzierter Profilverschleiß über die komplette Nutzungsdauer
- reduzierte Arbeitszeit durch verbesserte
- höherer Komfort dank niedriger Vibrationen-Energieübertragung
- höchste Robustheit durch verschleißfeste Materialgüte
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 18 mm | Einsteckende Typ: | SDS-max | Länge: | 350 mm | Typ: | Spitzmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abtragen, EnDuro, Flachmeissel, Heller, Meißel, SDS-max, SDS-plus, Spatenmeissel, Spitzmeissel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,85* | € 15,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,74* | € 16,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,17* | € 16,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,28* | € 16,96* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 18,53* | € 27,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|