Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Universal Bits-Set 24-teilig
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heller28914
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
28914
EAN/GTIN:
4010159289146
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Lieferumfang:
Philips: 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3
Pozidriv: 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3
Imbus HEX HEX: 4,5,6
Torx Tamper: T10, T15, T20, T25, T30, T40
Steckschlüssel CrV: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm
1 x 1/4“ Adapter
1 x 1/4“ Schnellwechselhalter magnetisch
Komfortratsche
Material S2 Qualität, Länge 25 mm 1/4“ Bits
Weitere Informationen:
Typ:
Bit Set
... >
Schlüsselwerkzeuge
>
Bit Werkzeuge
>
Bit Set
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
,
bit satz
,
Bits
,
Heller
,
Impact
,
Torsion
,
Universal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,01*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 34,01* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,56*
€ 61,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,41*
€ 58,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,65*
€ 54,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,17*
€ 51,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,67*
€ 47,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,01*
€ 40,47
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller 28913 9 Bit-Set 32teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Schlitz, Sechs
Heller
28913 9
ab € 16,41*
Ähnlich
Heller 29347 1 Bit-Set 32teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Schlitz, Innen
Heller
29347 1
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen