Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräskrone Ratio 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräskrone Ratio
Fräskrone Ratio
Fräskrone Ratio Kopf
Artikel-Nr.:
     415-heller28923
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28923
EAN/GTIN:
     4010159289238
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
fräskrone 60mm

Produktbeschreibung:

  • besonders effizient und individuell kombinierbar mit verschiedenen Anschlussoptionen
  • höchste Bohrleistung und lange Standzeiten dank Verwendung von speziellem Hartmetall
  • schnelle Vortriebsleistung selbst in hartem Beton
  • präzises Anbohren auch in schwierigen Ecken
Weitere Informationen:
Antrieb:
Ratio
Arbeitslänge:
75 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
60 mm
Einsatzzweck:
Beton
Typ:
Hammerbohrkrone
Weitere Suchbegriffe: durchbruchbohrer, fräskrone ratio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,17*
€ 307,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28920 7
ab € 168,07*
Ähnlich
Heller
29753 0
ab € 182,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.