Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 14 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 14 x 450 mm
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 14 x 450 mm
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus Kopf
Artikel-Nr.:
     415-heller29152
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29152
EAN/GTIN:
     4010159291521
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch auf Armierung
  • HST gehärteter Schaft
  • optimiertes Kopfdesign für schnelles Bohren
  • optimiertes Kerndesign für sehr gute Kraftübertragung
  • schneller Bohrmehltransport für geringsten Widerstand
  • 4 Schneiden für exakt runde Löcher
  • besonders vibrationsarm
  • minimierte Staubverpuffung auch in tiefen Löchern
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
400 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
14 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
450 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 17,94*
€ 23,70*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 18,10*
€ 23,81*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 19,25*
€ 25,18*
2 Tage
9
3
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 25,70*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 25,13*
€ 36,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863558
ab € 18,15*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
29143 9
ab € 6,59*
Ähnlich
Heller
29144 6
ab € 8,23*
Ähnlich
Heller
29145 3
ab € 10,07*
Ähnlich
Heller
29146 0
ab € 14,83*
Ähnlich
Heller
29147 7
ab € 25,53*
Ähnlich
Heller
29148 4
ab € 8,23*
Ähnlich
Heller
29149 1
ab € 9,77*
Ähnlich
Heller
29150 7
ab € 10,63*
Ähnlich
Heller
29151 4
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.