Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 14 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 14 x 600 mm
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 14 x 600 mm
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus Kopf
Artikel-Nr.:
     415-heller29153
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29153
EAN/GTIN:
     4010159291538
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch auf Armierung
  • HST gehärteter Schaft
  • optimiertes Kopfdesign für schnelles Bohren
  • optimiertes Kerndesign für sehr gute Kraftübertragung
  • schneller Bohrmehltransport für geringsten Widerstand
  • 4 Schneiden für exakt runde Löcher
  • besonders vibrationsarm
  • minimierte Staubverpuffung auch in tiefen Löchern
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
550 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
14 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
600 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 29,31*
€ 37,79*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 29,40*
€ 37,83*
2 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 39,80*
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 31,71*
€ 40,33*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 41,47*
€ 58,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
29154 5
ab € 12,71*
Ähnlich
Heller
29155 2
ab € 14,05*
Ähnlich
Heller
29156 9
ab € 15,50*
Ähnlich
Heller
29157 6
ab € 25,02*
Ähnlich
Heller
29158 3
ab € 31,37*
Ähnlich
Heller
29724
ab € 119,81*
Ähnlich
Heller
29199 6
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.