|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-heller29346 Herst.-Nr.: 29346 EAN/GTIN: 4010159293464 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch auf Armierung
- HST gehärteter Schaft
- optimiertes Kopfdesign für schnelles Bohren
- optimiertes Kerndesign für sehr gute Kraftübertragung
- schneller Bohrmehltransport für geringsten Widerstand
- 4 Schneiden für exakt runde Löcher
- besonders vibrationsarm
- minimierte Staubverpuffung auch in tiefen Löchern
Lieferumfang: - Hammerbohrer 4Power SDS-plus Ø: 6/8/10/12/14 x 160 mm
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Hartmetall | Einsatzzweck: | Beton | Schaftform: | SDS-plus |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4Power, Armierung, bohren, Bohrer, Hammerbohrer, Heller, SDS-Plus |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 415 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 28,75* | € 42,11* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 32,44* | € 42,91* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,65* | ab € 32,41* | € 42,91* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 32,62* | € 45,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|