Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 7 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 7 x 110 mm
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 7 x 110 mm
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus Kopf
Artikel-Nr.:
     415-heller29736
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29736
EAN/GTIN:
     4010159297363
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-plus 7x 10x100x165...

Produktbeschreibung:

  • 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch auf Armierung
  • HST gehärteter Schaft
  • optimiertes Kopfdesign für schnelles Bohren
  • optimiertes Kerndesign für sehr gute Kraftübertragung
  • schneller Bohrmehltransport für geringsten Widerstand
  • 4 Schneiden für exakt runde Löcher
  • besonders vibrationsarm
  • minimierte Staubverpuffung auch in tiefen Löchern
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
7 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
110 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.