Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 7 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 7 x 260 mm
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 7 x 260 mm
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus Kopf
Artikel-Nr.:
     415-heller29737
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29737
EAN/GTIN:
     4010159297370
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
heller hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch auf Armierung
  • HST gehärteter Schaft
  • optimiertes Kopfdesign für schnelles Bohren
  • optimiertes Kerndesign für sehr gute Kraftübertragung
  • schneller Bohrmehltransport für geringsten Widerstand
  • 4 Schneiden für exakt runde Löcher
  • besonders vibrationsarm
  • minimierte Staubverpuffung auch in tiefen Löchern
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
200 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
7 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
260 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, hammerbohrer 7x 20mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,06*
€ 16,06*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 24,53*
€ 34,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,07*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.