Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarBreaker SDS-max Fräskrone 80 x 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarBreaker SDS-max Fräskrone 80 x 550 mm
StarBreaker SDS-max Fräskrone 80 x 550 mm
StarBreaker SDS-max Fräskrone - Kopfansicht
Artikel-Nr.:
     415-heller29759
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29759
EAN/GTIN:
     4010159297592
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
durchbruchbohrer

Produktbeschreibung:

  • hoher Bohrfortschritt
  • keine Verklemmung im Bohrloch
  • reduzierte Vibration
  • lange Lebensdauer
  • exakte Bohrgeometrie
Weitere Informationen:
Antrieb:
SDS-max
Arbeitslänge:
440 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
80 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
550 mm
Typ:
Hammerbohrkrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,28*
€ 359,09*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 317,80*
€ 374,58*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 528,02*
€ 616,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,09*
€ 427,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,32*
€ 421,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,84*
€ 375,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,28*
€ 325,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28920 7
ab € 168,18*
Ähnlich
Heller
29753 0
ab € 181,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.