Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RebarCutter SDS-plus Armierungsbohrer metrisch 30 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RebarCutter SDS-plus Armierungsbohrer metrisch 30 x 300 mm
RebarCutter SDS-plus Armierungsbohrer metrisch 30 x 300 mm
RebarCutter SDS-plus Armierungsbohrer metrisch - Kopfansicht
Artikel-Nr.:
     415-heller29910
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29910
EAN/GTIN:
     4010159299107
Suchbegriffe:
Armierungsbohrer
Hammerbohrer
armierungsbohrer heller
armierungsbohrer

Der ultimative Gegner für Armierung und besonders effizient durch hämmernden Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • höchste Produktivität beim Bohren von Armierungsstahl
  • bis zu 6x höhere Lebensdauer
  • besonders robust mit optimaler Kraftübertragung, da aus einem Stück Stahl gefertigt
  • konstant hohe Durchtrennungsgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer
  • extrem lange Lebensdauer dank speziell entwickeltem Hartmetall
  • einteiliges Hartmetall mit vier Schneiden verhindert
  • verhaken auf Armierung (bis Ø 14 mm)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
250 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
30 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
300 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 51,27*
€ 65,83*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 51,48*
€ 65,86*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 52,19*
€ 66,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 53,72*
€ 68,44*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,85*
€ 76,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
29902
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.