| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller29952 Herst.-Nr.: 29952 EAN/GTIN: 4010159299527 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Beton, armierter Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Mauerwerk, Gasbeton und Klinker
- zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungendes Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
- Hammerbohren in neuer Dimension: kraftvoll, schnell & dauerhaft Schaufelradschneide mit 3 Flügeln für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag
- verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign
- höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung
- stabile Kopfgeometrie durch eingelassenen Hartmetallkopf – hält selbst Armierungstreffern stand
- im Vergleich zu einem durchschnittlichen 2-Schneider erreicht der Trijet eineneunfache Lebensdauer bei der Durchtrennung von Armierungseisen / Bitte beachten: Durchtrennungen von Armierungen nur nach Freigabe des Baustatikers!
- äußerst schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform
- vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel
- DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 400 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 18 mm | Einsatzzweck: | Beton | Länge: | 450 mm | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Betonbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,86* | € 47,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,75* | € 47,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,73* | € 47,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,76* | € 48,39* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 53,38* | € 73,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|