Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissägeblatt 190 x 2,2 mm 38 Zähne SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkreissägeblatt 190 x 2,2 mm 38 Zähne SZ
Handkreissägeblatt 190 x 2,2 mm 38 Zähne SZ
Artikel-Nr.:
     415-heller31042
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31042
EAN/GTIN:
     4010159310420
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt

Produktbeschreibung:

  • mit Präzisionsschliff
  • extrem langlebig, sicher und schnell durch induktionsgelötete Hartmetallzähne
  • für eine Vielzahl von Materialien
  • kompatibel mit Sägen aller Hersteller
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
190 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
feiner Schnitt
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
38 Zähne
Zahnform:
NV - Spitzzahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 64,23*
€ 82,03*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,49*
€ 95,46*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 116,79*
€ 144,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29566 6
ab € 30,64*
Ähnlich
Heller
29569 7
ab € 37,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.