Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Schlüsselwerkzeuge
>
Bit Werkzeuge
>
Bit Set
>
Artikel
Torsion und Impact Bit-Set 30-teilig PZ2
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heller31222
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
31222
EAN/GTIN:
4010159312226
Suchbegriffe:
Bits
Heller
Impact
Torsion
Produktbeschreibung:
zum Einsatz in Impact Maschinen dank Impact Magnethalter und spezieller Bit Konstruktion
kombiniert Impact und Torsion = 2 in 1 Bit
nutzbar in Impact Maschinen dank Impact Magnethalter und spezieller Bit Konstruktion
Torsionszone federt Belastung auf den Bitkopf ab und verringert die Bruchgefahr
schnell den richtigen Bit finden dank Colour Code
Einsatzbereich: harte und weiche Materialien dank Torsionszone (absorbiert harten Schraubfall)
praktische und robuste Minibox
Lieferumfang:
25 x Torsion & Impact Bits : PZ 2, 25 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Bit Set
... >
Schlüsselwerkzeuge
>
Bit Werkzeuge
>
Bit Set
Weitere Suchbegriffe:
Universal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,49*
€ 35,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,30*
€ 33,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,21*
€ 31,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,11*
€ 29,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,20*
€ 27,61
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,32*
€ 22,99
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller 28913 9 Bit-Set 32teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Schlitz, Sechs
Heller
28913 9
ab € 16,41*
Ähnlich
Heller 28914 Bit-Set 24teilig inkl. Miniknarre
Heller
28914
ab € 31,76*
Ähnlich
Heller 29347 1 Bit-Set 32teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Schlitz, Innen
Heller
29347 1
ab € 31,92*
Ähnlich
Torsion und Impact Bit-Set 30-teilig PH2
Heller
31221
ab € 19,25*
Ähnlich
Torsion und Impact Bit-Set 30-teilig TX20
Heller
31223
ab € 20,84*
Ähnlich
Torsion und Impact Bit-Set 30-teilig TX25
Heller
31224
ab € 20,84*
Ähnlich
Torsion und Impact Bit-Set 30-teilig TX30
Heller
31225
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen