Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 25 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 25 x 450 mm
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 25 x 450 mm
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus Kopf
Artikel-Nr.:
     415-heller31260
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31260
EAN/GTIN:
     4010159312608
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch auf Armierung
  • HST gehärteter Schaft
  • optimiertes Kopfdesign für schnelles Bohren
  • optimiertes Kerndesign für sehr gute Kraftübertragung
  • schneller Bohrmehltransport für geringsten Widerstand
  • 4 Schneiden für exakt runde Löcher
  • besonders vibrationsarm
  • minimierte Staubverpuffung auch in tiefen Löchern
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
400 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
25 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
450 mm
Typ:
Betonbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
25342 0
ab € 47,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
22528 1
ab € 39,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.