Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Universal Pro+ 115 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Universal Pro+ 115 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller31527
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31527
EAN/GTIN:
     4010159315272
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Produktbeschreibung:

  • für die gängigsten Winkelschleifer, Motortrenner und Tischsägen
  • abgestimmt auf verschiedenste Materialien wie z.B. armiertem Beton, Klinker oder Pflastersteine
  • einsetzbar in den gängigsten Geräten aller Hersteller
  • lasergeschweißte Spezialrillensegmente sorgen für eine reduzierte Wärmeentwicklung
  • Kühllöcher für reduzierte Vibration und optimierte Kühlung selbst in härtestem Stahlbeton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Universal
Segmenthöhe:
13 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31520
ab € 19,24*
Ähnlich
Heller
31382
ab € 7,48*
Ähnlich
Heller
29913
ab € 29,02*
Ähnlich
Heller
29923
ab € 38,61*
Ähnlich
Heller
29935
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.