| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller50094 Herst.-Nr.: 50094 EAN/GTIN: 4010159500944 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für drehbohrenden Einsatz in Glas und weichen Keramikwerkstoffen
- angespitzte, jederzeit nachschärfbare Querschneide ermöglicht präzises Anbohren
- heller QuickBIT®-Produkte: Optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Maschinen
- schnellster Wechsel zwischen Bohrern und Bits
- ¼“-Sechskantschaft verhindert das Durchrutschen des Bohrers im Bohrfutter
- Wichtig: Nur drehend und bei niedriger Drehzahl verwenden sowie ausreichend Kühlen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 6 mm | Einsatzzweck: | Fliesen | Länge: | 75 mm | Schaftdurchmesser: | 1/4 Zoll | Schaftform: | Sechskant | Typ: | Glasbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,32* | € 4,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,35* | € 4,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,38* | € 4,66* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 4,52* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|