| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0550318019 Herst.-Nr.: 550318019 EAN/GTIN: 4042545100353 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Made in Germany
- schlagfestes ABS-Material
- umlaufender Stosskantenschutz
- hochwertige Metallschlösser
- stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- drei Metallscharniere
- besonders stabile Deckelhalter
- getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 25 kg
Ausstattung: - 4766 Vorderseite: 11 Einsteckfächer, 6 Gummibandschlaufen / Rückseite: 33 Gummibandschlaufen
- 4768 Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen, Abdecktafel mit 11 Einsteckfächern und 5 Gummibandschlaufen
Weitere Informationen: | | Breite: | 180 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 23 Liter | Gewicht: | 4,3 kg | Höhe: | 370 mm | Länge: | 490 mm | Material: | ABS | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, pc werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco & Becker, Solid, Vision |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,56* | € 151,63* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 135,47* | € 206,12* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 177,13* | € 215,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|