Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche FAVORIT Rindleder 400 x 150 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche FAVORIT Rindleder 400 x 150 x 250 mm
Werkzeugtasche FAVORIT Rindleder 400 x 150 x 250 mm
Rückseite
offen
offen
Artikel-Nr.:
     415-hep5071248019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5071248019
EAN/GTIN:
     4042545101367
Datenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche leder
werkzeugtasche

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany und EU
  • in handwerklicher Tradition hergestellt
  • grosse Produktvielfalt
  • hochwertiges Material
  • Qualitätsschlösser
  • hochwertige Beschläge
  • ergonomischer Griff
  • belastbar bis 18 kg

Ausstattung:

  • Vorderwand teilaufklappbar
  • 18 verstellbare Werkzeughalterungen an Vorder- und Rückwand
  • 3 feste Werkzeugschlaufen an den Seitenwänden
  • 2 Steckschlösser
  • Trageringe

Das abgebildete Werkzeug ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
15 Liter
Gewicht:
2,3 kg
Höhe:
250 mm
Länge:
400 mm
Material:
Rindleder
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: Hepco &amp Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,72*
€ 117,02*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 99,84*
€ 154,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3070061919
ab € 7,23*
Zubehör
Hepco & Becker
3070001919
ab € 10,43*
Zubehör
Hepco & Becker
3070041919
ab € 7,20*
Zubehör
Hepco & Becker
3070031919
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.