Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche FAVORIT Kunstleder 320 x 75 x 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche FAVORIT Kunstleder 320 x 75 x 305 mm
Werkzeugtasche FAVORIT Kunstleder 320 x 75 x 305 mm
offen
Artikel-Nr.:
     415-hep5071298019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5071298019
EAN/GTIN:
     4042545101404
Datenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche leder
werkzeugtasche

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany und EU
  • in handwerklicher Tradition hergestellt
  • grosse Produktvielfalt
  • hochwertiges Material
  • Qualitätsschlösser
  • hochwertige Beschläge
  • ergonomischer Griff
  • belastbar bis 15 kg

Ausstattung:

  • voll aufklappbar
  • 10 Einsteckfächer an der Vorderwand
  • 3 Gummischlaufen und 7 Einsteckfächer an der Rückwand
  • großes Steckschloss

Das abgebildete Werkzeug ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
7 Liter
Gewicht:
0,9 kg
Höhe:
305 mm
Länge:
320 mm
Material:
Rindleder
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: Hepco &amp Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 63,82*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,87*
€ 76,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
55908019
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.