Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölheizer K 50, 50 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölheizer K 50, 50 kW
Ölheizer K 50, 50 kW
Artikel-Nr.:
     415-heylo1101584
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1101584
EAN/GTIN:
     4052228000382
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer

Der mobile Ölheizer K 50 ist sehr gut geeignet für die Beheizung von Hallen und Zelten bei Events, auf Baustellen oder bei Hilfseinsätzen.

Das Heizgerät ist kompakt und daher zu transportieren. Mit einem Adapter (siehe Zubehör) können bis zu 2 Schläuche angeschlossen werden. Somit ist der Warmlufterzeuger vielseitig und kann gezielt für die temporäre Beheizung eingesetzt werden.

Der Ölheizer ist vielfältig einsetzbar: Zur Punktbeheizung an Reparaturstellen im Freien und in geschlossenen Räumen, zum Auftauen und Anwärmen von Maschinen, Vorrichtungen und Rohrleitungen, zum Trocknen von Räumen, Heu und Getreide sowie als Hilfsheizung in Notfällen.

Produktbeschreibung:

  • Ölheizer mit 54 kW
  • leicht zu transportieren und zu lagern
  • mit gekapseltem ISK®-Brenner. Für hohe Betriebssicherheit, Langlebigkeit und einfachen Service
  • obenliegender Brenner für gute Servicezugänglichkeit.
  • Schutz gegen Baustaub und verschmutzte Luft
  • störungsfreier Betrieb bei tiefen Temperaturen durch doppelte Ölvorwärmung
  • Brennkammer und Wärmetauscher aus Edelstahl
  • Anschluss eines Raumthermostats möglich
  • Nennwärmebelastung: 54 kW
  • max. Brennstoffverbrauch Öl: 4,7 kg/h
  • Lautstärke: 59 dB(A)
  • Abgasrohr-Ø: 150 mm
  • Ausblas-/Ansaugstutzen-Ø: 420 mm
  • Temperaturerhöhung: 45 ?t (K)
Weitere Informationen:
Breite:
795 mm
Gewicht:
140 kg
Heizleistung:
50 kW
Höhe:
1082 mm
Länge:
1623 mm
Luftleistung:
4200 m³/h
Pressung:
100 Pa
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Ölheizgerät
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, ölheizer heylo, heißluftturbine, Baubeheizung, DS, Heizen, Heizgerät, Heylo, K, KS, Ölheizgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.889,14*
€ 5.144,16*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.392,32*
€ 5.149,08*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.149,08*
€ 6.127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.933,01*
€ 5.870,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.806,52*
€ 5.719,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.680,04*
€ 5.569,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.443,01*
€ 5.287,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.410,44*
€ 5.248,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.392,32*
€ 5.226,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1430033
ab € 84,00*
Zubehör
Heylo
1240100
ab € 144,84*
Zubehör
Heylo
1430003
ab € 32,50*
Zubehör
Heylo
1240075
ab € 107,50*
Zubehör
Heylo
1240103
ab € 184,50*
Zubehör
Heylo
1200296
ab € 272,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.