Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter ComPact 1500 EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter ComPact 1500 EX
Axiallüfter ComPact 1500 EX
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110827
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110827
EAN/GTIN:
     4052228034240
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

In explosionsgefährdeten Umgebungen saugt der Ventilator sicher und schnell gefährliche Gase ab. Zur Be- und Entlüftung in Logistiklagern und für Sanierungsarbeiten in kontaminierten Bereichen. Für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Tankstellen und Tankanlagen, in Domschächten und Tanks. Zum Einsatz in der chemischen Industrie sowie bei Feuerwehreinsätzen.

Das Gehäuse aus einem robusten Kunststoff leitet Spannungen in den Boden ab und verhindert dadurch ein statisches Aufladen und somit gefährliche Funkenbildung. Die Gehäuse- und Motor-Abdichtung entspricht der hohen Schutzart IP 55 und bietet einen wirksamen Schutz gegen Staub und Wasser. Antistatische Schläuche sorgen für sicheren Betrieb.

Besonderheiten in explosionsgefährdeten Bereichen: Aufstellungsbedingungen und die unterschiedlichen Gefährdungsbereiche sind zu beachten, Gerät nur an explosionsgeschützten Netzsteckdosen anschließen, wenn nötig, antistatische Schläuche erden.

Produktbeschreibung:

  • Axialventilator explosionsgeschützt mit einer Luftleistung von 1195 m³/h
  • robustes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
  • Schutzklasse IP 55 für wirksamen Schutz gegen Staub und Wasser
  • geringer Energieverbrauch
  • einfacher Transport durch praktischen Griff
  • Schlauchkanister mit antistatischem Schlauch (optional)
  • max. Stromaufnahme: 1,2 A
  • Lautstärke: 74 dB(A)
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Gewicht:
8,2 kg
Höhe:
355 mm
Länge:
330 mm
Leistung:
0,25 kW
Luftleistung:
1195 m³/h
Pressung:
195 Pa
Schutzklasse:
IP 55
Spannung:
230 Volt
Typ:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axial gebläse 230v, axial gebläse, axiallüfter heylo, Aktivkohlefilter, Farbnebelfilter, Filter, Hauptfilter, Hepa-Filter, Heylo, Kombifilter, Luftfilter, Umlauffilter, Vorfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.647,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.226,93*
€ 3.840,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.068,36*
€ 3.651,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.989,68*
€ 3.557,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.911,01*
€ 3.464,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.723,47*
€ 3.240,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.680,45*
€ 3.189,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.647,36*
€ 3.150,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1110823
ab € 414,76*
Ähnlich
Heylo
1110814
ab € 389,37*
Ähnlich
Heylo
1110824
ab € 587,21*
Ähnlich
Heylo
1110810
ab € 3.238,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.