Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Warmluftschlauch
>
Artikel
Ansaugstück für Warmluftschlauch d: 520 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heylo1200012-5
Hersteller:
Heylo
Herst.-Nr.:
1200012-5
EAN/GTIN:
4052228021356
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Klimaschlauch
Warmluftschlauch
heylo warmluftschlauch
klimaschlauch
Produktbeschreibung:
für Unterteil des Ausblasturms
für Warmluftschlauch
Weitere Informationen:
Durchmesser:
520 mm
passend für:
K 50,K 80,K 120/R,K 160/R
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Heizungs- und Lüftungstechnik
>
Mobile Heizgeräte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansaugstück für Warmluftschlauch d: 420 mm
Heylo
1200012-6
ab € 111,45*
Ähnlich
Schlauchadapter d: 305 mm auf 205 mm
Heylo
1200016
ab € 80,47*
Ähnlich
Verteiler 2-fach 1x 420 mm auf 2x 205 mm
Heylo
1200018
ab € 106,02*
Ähnlich
Verteiler 3-fach 1x 305 mm auf 3x 100 mm
Heylo
1200015
ab € 86,30*
Ähnlich
Verteiler 5-fach 1x 420 mm auf 5x 100 mm
Heylo
1200017
ab € 105,94*
Ähnlich
Vorsatzstück d: 550 mm für Ölheizer K120-K170
Heylo
1200021
ab € 336,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen