Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtergehäuse 3000 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filtergehäuse 3000 PLUS
Filtergehäuse 3000 PLUS
Artikel-Nr.:
     415-heylo1200047
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1200047
EAN/GTIN:
     4052228023732
Suchbegriffe:
Filtergehäuse
filtergehäuse

In Kombination mit dem Ventilator PowerVent 3000 wird das System "StaubStop 3000 PLUS" zur Staubabsaugung eingesetzt. Mit der Filterkombination aus Vorfilter G4 und Feinstaubfilter M-Klasse können Stäube abgesaugt und gefiltert werden.

Produktbeschreibung:

  • für Ventilator PowerVent 3000
  • inkl. Filterdruckmesser (ohne Filter)
  • Filtergröße: 400 x 400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
510 mm
Länge:
420 mm
Typ:
Filter
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Befestigungsschelle, Filtergerhäuse, Heylo, Regelung, Schaltschrank, Schlauchadapter, Schlauchkanister, Schlauchpaket, Verschlusskappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,24*
€ 845,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,14*
€ 820,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 671,47*
€ 799,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 653,80*
€ 778,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,41*
€ 740,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,48*
€ 727,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,21*
€ 691,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1200039
ab € 341,99*
Ähnlich
Heylo
1200066
ab € 619,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.