Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Baumaschinen und Baugeräte
>
Heizungs- und Lüftungstechnik
>
Mobile Heizgeräte
>
Artikel
Abdeckung für 1500 l Tank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heylo1200163
Hersteller:
Heylo
Herst.-Nr.:
1200163
EAN/GTIN:
4052228029208
Suchbegriffe:
Abdeckung
Fühlersonde
Füllstandmessgerät
Grenzwertgeber
Produktbeschreibung:
für Tanks mit 1500 Liter Inhalt
Plane aus PVC-Material
Genehmigung zur Außenaufstellung ist vor Ort durch den Betreiber einzuholen!
Weitere Informationen:
passend für:
K 30 T,K 50,K 80,K 120/R,K 160/R
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Heizungs- und Lüftungstechnik
>
Mobile Heizgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Heylo
,
Leckwarner
,
Raumthermostat
,
Tankheizung
,
Thermostat-Anschluss-Stecker
,
Verbindungskabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,46*
€ 382,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,58*
€ 366,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,69*
€ 356,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,80*
€ 347,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckung für 400 l Tank
Heylo
1200161
ab € 216,98*
Ähnlich
Abdeckung für 750 l und 1000 l Tank
Heylo
1200162
ab € 192,74*
Ähnlich
Feuchtraumthermostat 0° bis + 40°C, mit 10 m Kabel
Heylo
1240100
ab € 144,84*
Ähnlich
Fühlersonde für Leckwarner
Heylo
1200153
ab € 142,42*
Ähnlich
Füllstandmessgerät
Heylo
1200154
ab € 240,34*
Ähnlich
Grenzwertgeber für Kraftstoffcontainer Quadro-AG
Heylo
1200201
ab € 160,45*
Ähnlich
Hochtemperatur-Thermostat
Heylo
1240102
ab € 242,79*
Ähnlich
Leckwarner
Heylo
1200149
ab € 382,56*
Ähnlich
Raumthermostat + 5° bis + 30° C, mit 10 m Kabel
Heylo
1240075
ab € 107,50*
Ähnlich
Raumthermostat digital
Heylo
1240103
ab € 184,50*
Ähnlich
Tankheizung TH 220
Heylo
1200150
ab € 510,44*
Ähnlich
Verbindungskabel 10 m für Raumthermostat digital
Heylo
1240106
ab € 85,86*
Ähnlich
Vorsatzstück d: 420 mm für Ölheizer K 50
Heylo
1200296
ab € 272,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen