Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Staubsack
>
Artikel
Befestigungsschelle d: 305 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heylo1250096
Hersteller:
Heylo
Herst.-Nr.:
1250096
EAN/GTIN:
4052228015621
Suchbegriffe:
Staubsack
heylo staubsack
Produktbeschreibung:
für Staubsack
Weitere Informationen:
Durchmesser:
305 mm
passend für:
PowerVent 3000
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Heizungs- und Lüftungstechnik
>
Gebläse und Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
Adapterkabel
,
Befestigungsschelle
,
Filtergerhäuse
,
Heylo
,
Regelung
,
Schaltschrank
,
Schlauchadapter
,
Schlauchkanister
,
Schlauchpaket
,
Verschlusskappe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,72*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEYLO Befestigungsschelle 420mm
HEYLO GmbH gesperrt siehe 44007
1250140
ab € 30,46*
Ähnlich
HEYLO Staubsack M-Klasse Lg. 3m
HEYLO GmbH gesperrt siehe 44007
1250060
ab € 66,19*
Ähnlich
Schlauchanschlussadapter d: 305 mm
Heylo
1200049
ab € 59,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen