Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftschlauch d: 102 mm, 5 m, grau für Bautrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftschlauch Ø 102 mm, 5 m, grau
Luftschlauch Ø 102 mm, 5 m, grau
Artikel-Nr.:
     415-heylo1250108
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1250108
EAN/GTIN:
     4052228034615
Suchbegriffe:
Bautrockner
Abluftset für Bautrockner
Bautrockner-Abluftset
Druckluftschlauch

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Temperaturen von - 18 °C bis + 85 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
102 mm
Farbe:
grau
Länge:
5 m
passend für:
DHP 20, KT 20, KT 45
Typ:
Luftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Schlauch Luftentfeuchter, druckluftschlauch, Abgasanalyse-Gerät, Ersatz-Filterpapierstreifen, Heylo, Hygrostat, Kondensatförderpumpe, Pumpenprüfkoffer, Rußpumpe, Schlauchadapter, Servicekoffer, Wasserbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1110579
ab € 777,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.