| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heylo1430168 Herst.-Nr.: 1430168 EAN/GTIN: 4052228019865 |
| |
|
| | |
| Das Feuchtemessgerät MMS2 ist ein vollständiges Feuchtemesssystem zur Messung des Raumklimas und Dokumentation Psychrometer-Werte. Dieses Messgerät vereint die neueste Protimeter-Technologie in einem intuitiven, robusten und vollständig funktionellen Design. Ob bei der Bauwerksdiagnose, in der Wasserschadensanierung oder bei der Dokumentation raumklimatischer Vorgänge, das MMS2 bietet die perfekte Lösung für viele Einsatzbereiche. Im großen LCD-Display werden die Materialfeuchtemesswerte zusätzlich mit einer dreifarbigen Balkenleiste leicht verständlich dargestellt. Bei Baugutachten, Instandsetzung nach Wasserschäden, zur Messung des Raumklimas und Dokumentation von Psychrometer-Werten - immer wenn präzise Umgebungsmesswerte weitergegeben werden müssen, erledigt MMS 2 die Arbeit. Produktbeschreibung: - Feuchtemessgerät 4-in-1 mit Quikstick 0 - 100 %
- vollständige Feuchtigkeitsdiagnose in einem Gerät
- psychrometrische Berechnungen (g(kg, KJ/kg, kPA)
- Hygrometer mit kurzer Reaktionszeit
- Materialfeuchte und Raumklima messen
- einfache Handhabung und logische Menüführung
- sofortiger Vergleich mit Referenzwert im Display
- stoßunempfindliches Kunststoffgehäuse für Ein-Hand-Bedienung
- Materialfeuchte: Widerstandsmessung: 8 – 100 %
- Materialfeuchte kapazitive Messung (HF-Sensor): 60 - 99
- Materialfeuchte Messtiefe (HF-Sensor): 15 mm
- Messbereich Luftfeuchte: 0 - 100 % rF
- Messbereich Lufttemperatur: - 10 bis + 50 °C
Weitere Informationen: | | Breite: | 94 mm | Gewicht: | 260 g | Höhe: | 190 mm | Typ: | Feuchtemessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |