| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heylo1430183 Herst.-Nr.: 1430183 EAN/GTIN: 4052228025491 |
| |
|
| | |
| Um alle Parameter zu erfassen verwendet das Messgerät verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem Zubehör für einfache Messungen: Hygrostick, Quikstick oder Short Quikstick, Oberflächentemperatursensor. Produktbeschreibung: - vielseitiges Thermo-Hygrometer mit Quikstick 0 - 100 %
- zur Messung der relativen Luftfeuchte, Lufttemperatur und Oberflächentemperatur von Materialien
- berührungslose IR-Temperaturmessung der Oberflächentemperatur
- Dokumentation und Auswertung aller Messdaten
- Differenz zwischen Taupunkttemperatur und Oberflächentemperatur kann angezeigt werden, um eine Risikobewertung der Kondensation an Materialien durchzuführen
- Messbereich relative Luftfeuchte (Hygrostick): 30 - 40% r.F.
- Genauigkeit ± 3 % r. F. (bei 20°C) / 41 - 98 % r. F
- Genauigkeit: ± 2 % r. F. (bei 20°C)
- Temperaratur (Infrarot): -20 bis 80°C
- Genauigkeit: ± 2 °C
- Messbereich Luftfeuchte: 1 - 100 % rF
- Messbereich Lufttemperatur: -10 bis 50 °C
- Anzeige: LCD
Lieferumfang: - Hygrostick
- Kabel
- Software
- Tasche
Weitere Informationen: | | Breite: | 81 mm | Gewicht: | 227 g | Höhe: | 178 mm | Typ: | Feuchtemessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |