Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriestaubsauger
>
Industriesaugerdüsen
>
Artikel
Bodendüse d: 36 mm, 300 mm für VC 30 H
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heylo1700236
Hersteller:
Heylo
Herst.-Nr.:
1700236
EAN/GTIN:
4052228032192
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Düsen Industriesauger
Industriesaugerdüsen
Produktbeschreibung:
zur Reinigung nass und trocken
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Durchmesser:
36 mm
passend für:
VC 30 H
Typ:
Saugdüse
... >
Reinigungstechnik
>
Industriesauger
>
Zubehör Sauger
Weitere Suchbegriffe:
bodendüse staubsauger
,
Bodendüse
,
Ersatzlippe
,
Fugendüse
,
Handrohr
,
Heylo
,
Nass-/Trockendüse
,
Ovalbürste
,
Pinselbürste
,
Teleskoprohre
,
Verlängerungsrohre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abluftsammler für VC 30 H
Heylo
1700242
ab € 11,12*
Ähnlich
Fugendüse 200 mm für VC 30 M (H)
Heylo
1700237
ab € 7,71*
Ähnlich
Handrohr für VC 30 M (H)
Heylo
1700234
ab € 57,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen