Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Kamine und Öfen
>
Kaminzubehör
>
Kaminrohr
>
Artikel
Abgasrohr d: 200 mm, 1.000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heylo1700502
Hersteller:
Heylo
Herst.-Nr.:
1700502
EAN/GTIN:
4052228016871
Suchbegriffe:
Abgasrohr
Kaminrohr
Ofenrohr
Ölheizgeräte
Produktbeschreibung:
aus einwandigem Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Länge:
1000 mm
passend für:
K 120/R, K 160/R
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Heizungs- und Lüftungstechnik
>
Mobile Heizgeräte
Weitere Suchbegriffe:
abgasrohr heylo
,
ölheizgeräte
,
Heizen
,
Heizgerät
,
Kamingerät
,
Ölheizer
,
Ölheizgerät
,
Warmlufterzeuger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abgasrohr d: 150 mm, 1.000 mm
Heylo
1700501
ab € 72,74*
Ähnlich
Olheizer K 120 R, 110 kW
Heylo
1101636
ab € 8.692,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen