Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkühler ACV 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftkühler ACV 200
Luftkühler ACV 200
Artikel-Nr.:
     415-heylo2202701
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     2202701
EAN/GTIN:
     4052228040067
Suchbegriffe:
Luftkühler

Die mobilen Hochleistungs-Luftkühler ACV 100, ACV 200 und ACV 400 sind sofort betriebsbereit und überall einsetzbar. Die hohe Kühlleistung sorgt dafür, dass in großen Räumen wie Messehallen oder Produktionshallen innerhalb kurzer Zeit eine angenehme Temperatur herrscht.

Produktbeschreibung:

  • mobile Luftkühlgeräte mit Kühlfilter von 120 bis 340 dm³
  • effizienter und langlebiger Spot-Kühler mit Verdunstungstechnik
  • geräuscharm auch bei großem Luftstrom
  • großer Wassertank für einen langen Betrieb
  • geringer Energieverbrauch
  • einfach in der Bedienung und Pflege
  • korrosionsbeständiges Gehäuse aus Kunststoff
  • fernbedienung zum Einstellen der Geschwindigkeit
  • UV-A Lampe zur Desinfektion des Wassers
  • Kühlfiltergröße: 180 dm³
  • Stromaufnahme: 4,5 A
  • Absicherung: 10 A
  • Wasserverbrauch: 10 - 15 l/h
  • Raumgröße: 250 m³
  • Lautstärke: 68 dB(A) / 3 m
Weitere Informationen:
Breite:
690 mm
Gewicht:
59 kg
Höhe:
1640 mm
Länge:
1130 mm
Leistung:
0,75 kW
Luftleistung:
22000 m³/h
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Tankinhalt:
120 l
Typ:
Klimagerät
Weitere Suchbegriffe: AC, ACV, beheizen, entfeuchten, Heylo, Klimagerät, Klimageräte, lüften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.933,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.396,52*
€ 2.851,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.278,15*
€ 2.711,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.219,74*
€ 2.641,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.161,32*
€ 2.571,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.014,02*
€ 2.396,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.981,53*
€ 2.358,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.933,79*
€ 2.301,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1110865
ab € 290,11*
Ähnlich
Heylo
1110866
ab € 133,48*
Ähnlich
Heylo
2202702
ab € 1.664,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.